MGF40-100-M9BAL ガイドテーブル MGF40 SMC 54964585

ガイドテーブル MGF40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BA注文コード54964585品番MGF40-100-M9BAL
参考基準価格(税別)¥62,150販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線長さ(mm)(L)3ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする