MGF40-10-M9BVM ガイドテーブル MGF40 SMC 54964655

ガイドテーブル MGF40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9BV注文コード54964655品番MGF40-10-M9BVM
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線長さ(mm)()1ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする