FKD(フクダ精工)
ボールエンドミル2枚刃 2BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
3.3
注文コード
54964947
品番
2BE R1.65
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質
HSS-Co
刃数
2枚刃
全長L(mm)
60
刃径公差
0/-0.03
刃径D(Φmm)
3.3
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
15
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
1.65
リード角
右ネジレ30°