- 受皿付スタンド 21型MID アップルウェアー 54965059

 

- 受皿付スタンド 21型MID アップルウェアー 54965059
- 受皿付スタンド 21型MID アップルウェアー 54965059
- 受皿付スタンド 21型MID アップルウェアー 54965059

受皿付スタンド 21型MID

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54965059品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

シャープなフォルムに彫刻を施した斬新なデザイン。植木鉢をのせて使用すれば高低差のあるお洒落な演出が楽しめます。受皿付きなので玄関先やベランダなどの地面を汚さずに植物が飾れます。
また、奥行30cmの階段スペースにも設置できるサイズです。

材質ポリプロピレン質量(kg)約15ダークブラウン寸法(Φmm)上面:210寸法(Φ×mm)300×215スタッキング高さ(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54965059
2023-07-10
用途: 造花の 鉢物の台として
サービス業

少し高く 飾りたかったので 高さ的にも 丁度良かったです。しっかりしているし 見た目も 感じいいです。 レビューで 持つときに カット部分が 痛い と ありましたが 
カット部分に 指を入れて持つと 確かに 痛いです。

2022-03-30
用途: 室内での観葉植物に利用しています。
その他業種

植物の位置が床より高くなるので、近くに寄っても植物に触ることなく、傷つけることがなくなりました。また一段高いので景観もよくなりました。受け皿にもなっており、背丈の大きい観葉植物はないので、重宝しています。掃除で移動する時、植物を乗せたまま一緒に抱えると、カットされた部分が鋭いので痛いです。丸みを付けて頂けると更に良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする