MGGHMB50-600 ガイド付シリンダ MGGHM SMC 54966834

ガイド付シリンダ MGGHM

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600ストローク調整範囲(mm)600チューブ内径(Φmm)50注文コード54966834品番MGGHMB50-600
参考基準価格(税別)¥105,600販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)600作動方式複動片ロッドストローク(mm)600軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする