SMC
ガイド付シリンダ MGGHM
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
540
ストローク調整範囲(mm)
540
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
54966852
品番
MGGHMF40-540
参考基準価格(税別)
¥82,830
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
540
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
540
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード