東谷
フォールディングテーブル ネイビー MIP-95NV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54973968
品番
164478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
折りたたみができ持ち運びが手軽に行えるので様々なシーンで大活躍します。
用途
アウトドアの簡易テーブルに。
色
ネイビー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×420×410
組立方法
組立式
組立時間
15分
静止耐荷重(kg)
5/天板
組立人数
1人
注意
※スチールフレームは、サビを活かした加工を施している為1つ1つ個体差がございます。天板にはMDFの板が入っています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません