FKD(フクダ精工)
テーパーエンドミル2枚刃 2TE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
片角θ
2°30′
刃長l(mm)
10
注文コード
54974065
品番
2TE 2X2°30'
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・片角・刃長l
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
公差
先端径:0~-0.05
全長L(mm)
59
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
10
片角θ
2°30′
先端径D(mm)
2
リード角
右ネジレ25°
角度公差
±5′
大端径D1(Φmm)
2.87