2TE 2.5X2° テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工) 54974205

テーパーエンドミル2枚刃 2TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本片角(°)2注文コード54974205品番2TE 2.5X2°
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。

材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05先端径2.5リード角右ネジレ25°角度公差±5′片角(°)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする