164474 フォールディングマガジンラック グリーン MIP-99GR 東谷 54976147

164474 フォールディングマガジンラック グリーン MIP-99GR 東谷 54976147
164474 フォールディングマガジンラック グリーン MIP-99GR 東谷 54976147
164474 フォールディングマガジンラック グリーン MIP-99GR 東谷 54976147
164474 フォールディングマガジンラック グリーン MIP-99GR 東谷 54976147
164474 フォールディングマガジンラック グリーン MIP-99GR 東谷 54976147
164474 フォールディングマガジンラック グリーン MIP-99GR 東谷 54976147
164474 フォールディングマガジンラック グリーン MIP-99GR 東谷 54976147

フォールディングマガジンラック グリーン MIP-99GR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード54976147品番164474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ソファの横に置いてサイドテーブルや、ベッドの横に置いてナイトテーブルとしても活躍します。

用途ソファの横に置いてサイドテーブルや、ベッドの横に置いてナイトテーブルに。付属品六角レンチグリーン高さ(mm)775奥行(mm)570間口(mm)420組立方法組立式組立時間15分静止耐荷重(kg)5/棚、10/バスケット組立人数1人
注意
※棚板にはMDFの板が入っています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする