曜日別特売
4BE R8.5 ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工) 54976969

ボールエンドミル4枚刃 4BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)17
17
18
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
シャンク径d(Φmm)16
刃長l(mm)60
内容量1本注文コード54976969品番4BE R8.5
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。

材質HSS-Co刃数4枚刃全長L(mm)145刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)17シャンク径d(Φmm)16刃長l(mm)60R公差(mm)±0.025ボール半径R(mm)8.5リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする