164548 ステップスツール 東谷 54977276

164548 ステップスツール 東谷 54977276
164548 ステップスツール 東谷 54977276
164548 ステップスツール 東谷 54977276

ステップスツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は型番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
型番
PC-702RD
注文コード
54977276
品番
164548
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

1台あると非常に便利な折りたたみ踏台です。

用途
脚立以外にもアウトドアや、車の洗車に。
段数
2段
型番
PC-702RD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
410×550×470
色
レッド
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする