東谷
ステップスツール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
型番
PC-703RD
注文コード
54977434
品番
164555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1台あると非常に便利な折りたたみ踏台です。
用途
脚立以外にもアウトドアや、車の洗車に。
段数
3段
型番
PC-703RD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×790×640
色
レッド
組立方法
完成品
静止耐荷重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません