※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PICARD
ルーファーハンマー 革製グリップ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
(打撃面)格子状溝付、(釘保持用マグネット)有
注文コード
54980188
品番
0079010
参考基準価格(税別)
¥31,467
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級牛皮の革製グリップです。
釘保持用マグネットが付いています。
安全のGSマーク付きです。
全長(mm)
317
質量(g)
950
材質(本体)
スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)
牛皮
仕様
(打撃面)格子状溝付、(釘保持用マグネット)有
アズワン品番
64-8321-44
RoHS指令(10物質対応)
対応