曜日別特売
0087700 石工ハンマー BlackGiant PICARD 54980328

石工ハンマー BlackGiant

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)880
内容量1本注文コード54980328品番0087700
参考基準価格(税別)¥11,931販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋼管製ハンドルです。
内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。
安全のGSマーク付きです。
VPA認証済です。

仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280質量(g)880材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8321-62RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする