※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕上
溶融亜鉛めっき
呼び
G22
注文コード
54981754
品番
DFZ1922P
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質
鋳鉄製
質量(kg)
0.57
種類
厚鋼電線管用
呼び
G22
寸法A(mm)
105
寸法D(Φmm)
35
寸法B(mm)
48
仕上
溶融亜鉛めっき