DFZ1928P エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック) 54981763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エントランスキャップ 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕上溶融亜鉛めっき呼びG28注文コード54981763品番DFZ1928P
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。

材質鋳鉄製質量(kg)0.79種類厚鋼電線管用呼びG28寸法A(mm)120寸法D(Φmm)42寸法B(mm)55仕上溶融亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする