DFZ1970P エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック) 54981806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エントランスキャップ 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上溶融亜鉛めっき呼びG70注文コード54981806品番DFZ1970P
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。

材質鋳鉄製質量(kg)3.2種類厚鋼電線管用呼びG70寸法A(mm)220寸法D(Φmm)88寸法B(mm)111仕上溶融亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする