ロックペイント
ラッカーシンナーエコ(PRTR対策品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1缶(16L)
注文コード
54982113
品番
016-3125-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トロール、キシロールが含まれないPRTR対策用シンナー
種類
バージン品使用
引火点(℃)
1
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
発火点(℃)
250
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気に注意してください。使用時は通風換気をしてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640