曜日別特売
Z-8N W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982683

※本体

Z-8N W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982683
Z-8N W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982683
Z-8N W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982683
Z-8N W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982683
Z-8N W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982683
Z-8N W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982683
Z-8N W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982683
Z-8N W LEDデスクライト Z-Light 山田照明 54982683

LEDデスクライト Z-Light

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード54982683品番Z-8N W
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。

電球の種類LED消費電力(W)8調光の可否セード寸法(mm)幅:160×118全高(mm)472質量(kg)1.3取付け方法ベースタイプLED色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)90仕様従来光源相当:白熱100W相当調光方式ソフトスタート調光明るさ(W)LED:8.0材質/仕上鋼/アルミ/樹脂定格光束(Lm)702寿命LEDモジュール:40000エネルギー消費効率(Lm/W)87.8タイプ卓上型機能ラストメモリー、ダブルクリック100%電源ACアダプターコード長さ(m)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする