曜日別特売
MGGLB63-100+125-XC11 ガイド付シリンダ MGGLB6 SMC 54984815

ガイド付シリンダ MGGLB6

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)100注文コード54984815品番MGGLB63-100+125-XC11
参考基準価格(税別)¥185,410販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)100ストロークB(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする