曜日別特売
CMU 16X90° センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工) 54987040

センター面取りミル(UF処理) CMU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)16注文コード54987040品番CMU 16X90°
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。

材質SKH56刃数2枚刃全長L(mm)140表面処理ウルトラF処理付先端角度90θ刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)16シャンク径d(Φmm)16リード角右ネジレ30°
関連資料:(0.48MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする