FKD(フクダ精工)
センター面取りミル(UF処理) CMU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
10
注文コード
54987094
品番
CMU 10X120°
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
100
表面処理
ウルトラF処理付
先端角度
120θ
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
12
リード角
右ネジレ30°