HP(日本ヒューレット・パッカード)
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 10-U Transceiver
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54987303
品番
JL737A
参考基準価格(税別)
¥1,094,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
トランシーバー
仕様
10km-Uplink
質量(kg)
0.1
サイズ(cm)
13×3.51×1.5
コネクタ形状
LCコネクタ
ポート
SFP+