曜日別特売
CRE R7.25 コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工) 54987426

コーナーラウンディングエンドミル CRE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)27
27
10
12
14
16
18
20
21
22
23
26
28
30
32
33
35
38
40
45
50
52
55
57
67
70
75
シャンク径d(Φmm)20
全長L(mm)85
RR7.25
R7.25
R7.5
R0.5
R0.75
R1
R1.25
R1.5
R1.75
R2
R2.25
R2.5
R2.75
R3
R3.25
R3.5
R3.75
R4
R4.25
R4.5
R4.75
R5
R5.25
R5.5
R5.75
R6
R6.25
R6.5
R6.75
R7
R7.75
R8
R8.5
R9
R9.5
R10
R10.5
R11
R11.5
R12
R12.5
R13
R13.5
R14
R14.5
R15
R15.5
R16
R16.5
R17
R17.5
R18
R18.5
R19
R19.5
R20
R20.5
R21
R21.5
R22
R22.5
R23
R23.5
R24
R24.5
R25
R25.5
R26
R26.5
R27
R27.5
R28
R28.5
R29
R29.5
R30
内容量1本注文コード54987426品番CRE R7.25
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

R面取り用のエンドミルです。

仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51RR7.25刃数4枚刃外径D(Φmm)27全長L(mm)85シャンク径d(Φmm)20R公差(mm)0~/+0.05先端径A(Φmm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする