FKD(フクダ精工)
コーナーラウンディングエンドミル CRE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
33
33
33
10
12
14
16
18
20
21
22
23
26
27
28
30
32
35
38
40
45
50
52
55
57
67
70
75
シャンク径d(Φmm)
25
8
10
12
16
20
25
32
全長L(mm)
95
65
70
75
80
83
85
88
90
95
100
105
110
115
125
135
145
R
R9.5
R9.5
R9.5
R0.5
R0.75
R1
R1.25
R1.5
R1.75
R2
R2.25
R2.5
R2.75
R3
R3.25
R3.5
R3.75
R4
R4.25
R4.5
R4.75
R5
R5.25
R5.5
R5.75
R6
R6.25
R6.5
R6.75
R7
R7.25
R7.5
R7.75
R8
R8.5
R9
R10
R10.5
R11
R11.5
R12
R12.5
R13
R13.5
R14
R14.5
R15
R15.5
R16
R16.5
R17
R17.5
R18
R18.5
R19
R19.5
R20
R20.5
R21
R21.5
R22
R22.5
R23
R23.5
R24
R24.5
R25
R25.5
R26
R26.5
R27
R27.5
R28
R28.5
R29
R29.5
R30
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54987487
品番
CRE R9.5
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
R面取り用のエンドミルです。
仕様
R部の先端、外径方向逃げ無し
材質
SKH51
R
R9.5
刃数
4枚刃
外径D(Φmm)
33
全長L(mm)
95
シャンク径d(Φmm)
25
R公差(mm)
0~/+0.05
先端径A(Φmm)
14