曜日別特売
TMC-302WASC-SM10 産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー 54989297

 

TMC-302WASC-SM10 産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー 54989297
TMC-302WASC-SM10 産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー 54989297

産業用 メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ファイバータイプシングルモード注文コード54989297品番TMC-302WASC-SM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

性能保証温度-20℃~+60℃対応
10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート
DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能
豊富なラインアップ
小型AC電源アダプタを標準添付
DCプラグ抜け防止クランプを標準添付
19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能
丈夫な金属筐体で小型形状
リンク連動機能搭載

コネクタ形状SCコネクタファイバータイプシングルモード適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)伝送距離(m)10000伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)発光波長(nm)1310(送信)/1550(受信)光出力-9dBm (最小) ~ -3dBm (最大)受信感度-21dBm (最小) ~ -3dBm (最大)芯数1芯コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯許容損失(dB)12材質筐体:金属入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)消費電力(W)3.5以下温度(℃)性能保証:-20~+60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする