ツボサン
Φ3 スーパーソーヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
形状
三角
平
半丸
丸
角
三角
5種セット
表面粗さ
中目
荒目
中目
細目
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
54989464
品番
SA08502
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途
金型、アルミおよび機械加工部品の研削。
適合機種
TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具
形状
三角
幅(mm)
3.8
全長(mm)
85
軸径
Φ3
刃長(mm)
45
アズワン品番
64-8676-15
表面粗さ
中目