曜日別特売
HI085B2 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989525

 

HI085B2 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989525
HI085B2 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989525

Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
形状
表面粗さ中目
内容量1本注文コード54989525品番HI085B2
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。

用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具形状幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45表面粗さ中目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする