曜日別特売
ST085B1 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989665

 

ST085B1 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989665
ST085B1 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989665

Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5本)
形状5種セット
表面粗さ荒目
内容量1セット(5本)注文コード54989665品番ST085B1
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。

用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具セット内容平・半丸・丸・角・三角 各1本入り形状5種セット全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45表面粗さ荒目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする