Hankook(ハンコック)
Kinergy Eco2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
リム径(inch)
15
13
14
15
16
タイヤ幅(mm)
195
145
155
165
175
185
195
215
偏平率(%)
60
80
65
70
50
60
タイヤサイズ
195/60R15
145/80R13
155/65R13
155/65R14
155/70R13
155/80R13
165/50R15
165/60R14
165/65R13
165/65R14
165/70R14
175/65R14
175/65R15
175/70R14
185/65R14
185/70R14
195/60R15
215/60R16
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54990338
品番
K435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
基本性能を妥協せず優れたマイレージを確保し、日本のために産まれた日本専用商品。
タイヤサイズ
195/60R15
タイヤ幅(mm)
195
偏平率(%)
60
リム径(inch)
15
タイヤ外径(mm)
612
ロードインデックス
88
速度記号
H
注意
※タイヤのみの商品です(ホイールは別途お買い求めください)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300