曜日別特売
K435 Kinergy Eco2 Hankook(ハンコック) 54990399

Kinergy Eco2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)215
偏平率(%)60
タイヤサイズ215/60R16
内容量1本注文コード54990399品番K435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

基本性能を妥協せず優れたマイレージを確保し、日本のために産まれた日本専用商品。

タイヤサイズ215/60R16タイヤ幅(mm)215偏平率(%)60リム径(inch)16タイヤ外径(mm)661ロードインデックス95速度記号V
注意
※タイヤのみの商品です(ホイールは別途お買い求めください)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする