Hankook(ハンコック)
Vantra LT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
リム径(inch)
16
14
15
16
タイヤ幅(mm)
215
155
185
195
215
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54990697
品番
RA18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐久性の向上と内的な耐摩耗性
タイヤサイズ
215/65R16
タイヤ幅(mm)
215
リム径(inch)
16
偏平率(%)
65
ロードインデックス
109/107
速度記号
R
タイヤ外径(mm)
684
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300