K125 Ventus Prime3 Hankook(ハンコック) 54990785

Ventus Prime3

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)205
偏平率(%)45
タイヤサイズ205/45R16
内容量1本注文コード54990785品番K125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

性能と安全性の最高のバランス

タイヤサイズ205/45R16タイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)45ロードインデックス83速度記号Vタイヤ外径(mm)586
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする