Hankook(ハンコック)
Ventus Prime3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
リム径(inch)
17
16
17
タイヤ幅(mm)
215
165
215
偏平率(%)
50
40
45
タイヤサイズ
215/50R17
165/40R16
165/45R16
215/45R17
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54990855
品番
K125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
性能と安全性の最高のバランス
タイヤサイズ
215/50R17
タイヤ幅(mm)
215
リム径(inch)
17
偏平率(%)
50
ロードインデックス
95
速度記号
W
タイヤ外径(mm)
644
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300