曜日別特売
2RBE 5XR1.5 ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工) 54991565

ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)5注文コード54991565品番2RBE 5XR1.5
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。

材質SKH56全長L(mm)59刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)5シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)14R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°コーナー半径R(mm)R1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする