FKD(フクダ精工)
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
6
注文コード
54991599
品番
2RBE 6XR1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質
SKH56
全長L(mm)
59
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
16
R公差(mm)
±0.025
リード角
右ネジレ30°
コーナー半径R(mm)
R1