FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1
刃長l(mm)
6
注文コード
54993796
品番
2XLF 1X6
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l・刃長
など
518
種類から選べます
他の種類を見る
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質
SKH56
全長L(mm)
50
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
1
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
6
リード角
右ネジレ30°