V3-400 ロープ クレモナロープ巻物 3Φ×400m ユタカメイク 54994583

ロープ クレモナロープ巻物 3Φ×400m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード54994583品番V3-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
太さ(Φmm)3長さ(m)400材質クレモナ質量(kg)2種類3ツ打ち包装形態バンド掛巻アズワン品番64-8763-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする