COT-116 1リットル紙パック用ギフトケース ヤマニパッケージ 54998135

1リットル紙パック用ギフトケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(25枚×2束)注文コード54998135品番COT-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

85角の1リットルパック用ギフト箱。オールシーズン様々用途で活躍します。

用途アイスコーヒーギフト仕様パーツ数:2、底ワンタッチ手提式。持ち手折りたためます。材質ダンボール5号段寸法(mm)275×180×190サイズ6本質量(g)226枚数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする