ヤマニパッケージ
アルミ蒸着ガゼット袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(100枚×10束)
注文コード
54998607
品番
COT-262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラフトアルミ蒸着ガゼット袋。上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
用途
コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
未晒/アルミ蒸着
寸法(mm)
120×60×320
色
クラフト
サイズ
500g
質量(g)
13
枚数
1000
注意
※熱シール機をご利用ください。