曜日別特売
COT-268 アルミ蒸着 平袋 三方 ヤマニパッケージ 54998625

アルミ蒸着 平袋 三方

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クラフト
内容量1ケース(100枚×20束)注文コード54998625品番COT-268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

50g用アルミ蒸着袋。三方タイプ。
上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
ドリップパックも入ります。

用途
コーヒー豆
仕様パーツ数:1材質未晒/アルミ蒸着寸法(mm)100×120クラフトサイズ50g質量(g)2.5枚数2000
注意
※熱シール機をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする