曜日別特売
4RBE 15XR1 ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工) 54999344

ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)15注文コード54999344品番4RBE 15XR1
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。

材質SKH56刃数4枚刃全長L(mm)105刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)15シャンク径d(Φmm)16刃長l(mm)40R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°コーナー半径R(mm)R1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする