曜日別特売
J6191 IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999858

J6191 IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999858
J6191 IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999858
J6191 IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999858
J6191 IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999858
J6191 IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999858

IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)約430
内容量1セット(2個)注文コード54999858品番J6191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

高品質のクリスタルガラスに「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」を施して強化したワイングラス。
普段使いにも業務用にも使えるシンプルで飽きの来ないデザイン。
「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」:ガラスの中のイオンを交換し、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術。
物理強化では難しかったワイングラスや複雑な形状のグラスの強化が可能。
独自のノウハウで均質で安定した強化を実現。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル最大径×高さH(Φmm×mm)約88×200口径(mm)約69材質無鉛クリスタル質量(g)約190容量(mL)約430仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする