曜日別特売
B2230 iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999876

B2230 iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999876
B2230 iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999876
B2230 iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999876
B2230 iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応 アデリア(石塚硝子) 54999876

iライン 全面イオン強化 グラス 6個セット 食洗機対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)約150
内容量1セット(6個)注文コード54999876品番B2230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,940

ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。
シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。
全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。
全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。

用途
バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、瓶ビールのグラス、チェイサー、ソフトドリンク
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能材質ソーダガラス容量(mL)約150質量(g)約147最大径×高さH(Φmm×mm)約52×108口径(mm)約52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする