曜日別特売
345 ビールジョッキ 3個セット アデリア(石塚硝子) 54999964

345 ビールジョッキ 3個セット アデリア(石塚硝子) 54999964
345 ビールジョッキ 3個セット アデリア(石塚硝子) 54999964
345 ビールジョッキ 3個セット アデリア(石塚硝子) 54999964
345 ビールジョッキ 3個セット アデリア(石塚硝子) 54999964
345 ビールジョッキ 3個セット アデリア(石塚硝子) 54999964

ビールジョッキ 3個セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)約700
内容量1セット(3個)注文コード54999964品番345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

居酒屋でおなじみビールジョッキです。
実際に飲食店でも使用されているシリーズ。
缶ビールを注ぐと、お店の雰囲気を味わえます。
リーズナブルでスタンダードなプロユースのライン
シンプルで丈夫なデザイン。
普段使いにも業務用にも幅広く使用できます。

用途
ビール
セット内容3個セット材質ソーダガラス容量(mL)約700質量(g)約1020品名・タイプショットグラス最大径×高さH(Φmm×mm)約133~92×188口径(mm)約92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする