SMC
ガイド付シリンダ MGGMB3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
500
ストローク調整範囲(mm)
500
注文コード
55000215
品番
MGGMB32-500-M9B
参考基準価格(税別)
¥64,790
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・ストローク調整範囲
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード