曜日別特売
4XLF 8X100 3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工) 55000970

3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)8
8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
シャンク径d(Φmm)8
刃長l(mm)100
内容量1本注文コード55000970品番4XLF 8X100
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。

材質SKH56刃数4枚刃全長L(mm)140刃径公差0~+0.03(センター穴付)刃径D(Φmm)8シャンク径d(Φmm)8刃長l(mm)100リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする