曜日別特売
LDT1LHE12 ナツメ形LEDランプ 電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003069

ナツメ形LEDランプ 電球色

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55003069品番LDT1LHE12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥398

消費電力0.3Wの省エネタイプ。
常夜灯や装飾照明にオススメ。

材質本体:ポリカーボネート、口金:銅ニッケルメッキ全長(mm)46質量(g)6消費電力(W)0.3口金E12外径(Φmm)20全光束(Lm)18定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.003光源色電球色相当アズワン品番65-0528-10RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55003069LDT1LHE1212288511LDT1LG19E12WLDT1LHE12 LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 12288511LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
459
税込505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-23
用途: ポーチの電球交換
製造業

電球からの交換で明るさ、消費電力などは満足しているが、ほたるスイッチの微小電流で消灯時でもぼんやり点灯する。良く確認してから購入するべきだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする