曜日別特売
HSL303WH テーブルタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55004216

テーブルタップ3個口

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)3
内容量1個注文コード55004216品番HSL303WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。

絶縁種別絶縁カバー付き電源コード(m)3定格電流(A)15定格電圧(V)125質量(g)(本体)275、(パッケージ)280プラグ形状ストレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×88×20シャッターありコンセント形状2P仕様保護被ふくコード材質ABSホワイトスイッチなしコンセント個数3パッケージサイズ(mm)W130×H230定格容量(W)1500までアズワン品番65-0526-55マグネット×入数(マスター入)40、(インナー入)10RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×88×20雷ガード×耐トラッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55004216
2026-02-15
用途: パソコンやケータイの充電
農・林・水産業

3個口のテーブルタップなので、パソコンやケータイを同時に充電できて重宝しています。
接続しやすいです。

対象商品 : 55004207
2026-02-13
用途: パソコンやケータイの充電
農・林・水産業

3個口のテーブルタップなので、同時にパソコンやケータイの充電ができて助かります。

2025-12-18
用途: 日常生活のコンセント口の増加
個人のお客様

普通に使いやすく、欲しい時に手に入るので、助かってます。

対象商品 : 55004216
2025-09-16
用途: 自社の水耕栽培用途
サービス業

普段から使用しているので、いつも通りの使いやすさです。

対象商品 : 55004216
2024-08-23
用途: コンセントの増設
小林商店自動車・二輪車・自転車関連業

必要な延長は3mだったのでそれに合わせて購入しました。3口で可もなく不可もなくで満足しています。価格も少しは安いのかな?

対象商品 : 55004207
2024-06-03
用途: 電源の延長コードとして
医療・福祉・介護関連業

写真の通り、ごく普通のテーブルタップで特に不具合・問題点はありません。

対象商品 : 55004216
2023-07-19
用途: 配線
株式会社ヒートテクノ

3個口の物を探していて
安価に購入出来て
大満足です。

対象商品 : 69293988
2022-12-23
用途: 室内用

10mのタップとしてはかなり格安です。それゆえにケーブルの被覆の材質はしなやかさが無く、パッケージから出して何日も経つのに、曲がり癖がなかなか取れなかったりと、値段相応の安っぽさを感じます。ですがコストパフォーマンスは非常に優秀だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする